Motion
17093
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño M o Tamaño 8, ANSI Nivel de corte A3
Artículo MI #06922136
No. Fabricante 17093
Precio28.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes - Tamaño M o Tamaño 8, ANSI Nivel de corte A3
Artículo MI #06922136
No. Fabricante 17093
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
Precio28.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud
    6.25 pulg.
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    6
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A3
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    1
  • Color
    Gris
  • País de origen
    CHN
  • Descripción
    Guantes resistentes a los cortes con revestimiento de nitrilo gris 922CR M - DIR
  • Grupo y clase
    Guantes
  • Incluye
    1 par de guantes
  • Material
    Nailon, Spandex
  • Línea de productos
    ProFlex
  • Serie
    Reducción del impacto dorsal
  • UPC_NO
    720476170938

Descripción general

Descripción del fabricante
922CR DIR RESISTENTE A LOS CORTES Y SUMERGIDO EN NITRILO
  • Los guantes resistentes a los cortes ProFlex® 922CR con revestimiento de nitrilo ANSI nivel A3 cuentan con protección patentada contra la reducción de impactos dorsales (DIR) sobre un guante de punto sin costuras HPPE resistente a los cortes. Estos guantes de trabajo de punto también tienen una palma de nitrilo de espuma arenosa superduradera. Fabricado con fibras de polietileno de calibre 13 de alto rendimiento para una protección superior contra cortes A3 . El calibre se refiere al número de filas de puntadas por pulgada y cuanto más alto sea el calibre, menos volumen y mayor destreza habrá. Las palmas están recubiertas con un baño de nitrilo arenoso que proporciona un agarre excelente para todas las condiciones, tanto en húmedo como en seco. La protección de goma termoplástica moldeada (TPR) en la parte posterior del guante ofrece protección contra lesiones por pellizcos y golpes en el dorso de la mano. El TPR se extiende hasta las yemas de los dedos y está cosido para una máxima durabilidad. Estos guantes también están diseñados con las zonas flexibles WearArmor para aumentar la destreza y flexibilidad y ayudar a reducir la fatiga de las manos sin sacrificar la protección.

También puede gustarle