Motion
LZ3206B-2ZRSTN

NSK CORP, BEARING DIV
LZ3206B-2ZRSTN

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 3.5000 pulg. OD, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #06922221
No. Fabricante LZ3206B-2ZRSTN
Precio302.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
LZ3206B-2ZRSTN

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 30 mm, 3.5000 pulg. OD, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 25 °, C0
Artículo MI #06922221
No. Fabricante LZ3206B-2ZRSTN
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
Precio302.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Exterior Diámetro  
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    LZ3206B-2ZRSTN DOBLE FILA ANGULAR
  • Código de armonización
    8482105028
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    029176419119
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176419119

Descripción general

Descripción del fabricante
LZ3206B-2ZRSTN DOBLE FILA ANGULAR
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno