Especificaciones
Dimensions
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Thread Length0.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca1/4 – 28
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes3
- Serie2101
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH3
Descripción general
Descripción del fabricante
30836 2101 ONYX 1/4-28 S/P H3 3FL