Especificaciones
Dimensions
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Thread Length0.9380 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2 – 20
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes3
- Serie2101
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH3
Descripción general
Descripción del fabricante
30846 2101 ONYX 1/2-20 S/P H3 3FL