Especificaciones
Dimensions
- Longitud total4-11/16 pulg.
- Thread Length1.3440 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8 – 9
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes4
- Serie2101
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH4
Descripción general
Descripción del fabricante
30853 2101 ONYX 7/8-9 S/P H4 4FL