Motion
MT7930854
Macho de roscar de punta en espiral ONYX, serie 2101 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 4 canales, tamaño de rosca 7/8 – 14
Artículo MI #06922771
No. Fabricante MT7930854
Price$138.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral ONYX, serie 2101 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 4 canales, tamaño de rosca 7/8 – 14
Artículo MI #06922771
No. Fabricante MT7930854
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
Price$138.45/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    4-11/16 pulg.
  • Thread Length  
    1.3440 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8 – 14

Details

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Number Of Flutes  
    4
  • Serie
    2101
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Thread Limit/Fit  
    H4

Descripción general

Descripción del fabricante
30854 2101 ONYX 7/8-14 S/P H4 4FL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo