Motion
MT7930858
Macho de roscar de punta en espiral ONYX, serie 2101 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 4 canales, tamaño de rosca 1-1/8 – 7
Artículo MI #06922775
No. Fabricante MT7930858
Precio251.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta en espiral ONYX, serie 2101 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de tapón, 4 canales, tamaño de rosca 1-1/8 – 7
Artículo MI #06922775
No. Fabricante MT7930858
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
Precio251.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    5-7/16 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1.7190 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-1/8 – 7

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    2101
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H4

Descripción general

Descripción del fabricante
30858 2101 ONYX 1-1/8"-7 S/P H4 4FL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo