Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total3-5/32 pulg.
- Longitud de la rosca0.5910 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16 – 20
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie2102
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH3