Especificaciones
Dimensions
- Longitud total3-13/16 pulg.
- Longitud de la rosca0.7450 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8 – 11
Details
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes3
- Serie2102
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH3
Descripción general
Descripción del fabricante
30891 2102 ONYX 5/8-11 SP/FL H3 3FL