Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-11/16 pulg.
- Longitud de la rosca0.9110 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8 – 14
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie2102
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteH4