Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-15/16 pulg.
- Rosca Longitud0.3130 pulg.
- Tamaño de la roscaM2.5 x 0.45
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie2101M
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD3