Motion
MT7930941
Macho de roscar de canal en espiral ONYX, serie 2102M , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M3.5 x 0.6
Artículo MI #06922848
No. Fabricante MT7930941
Precio27.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de canal en espiral ONYX, serie 2102M , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, bisel de semifondo, 3 canales, tamaño de rosca M3.5 x 0.6
Artículo MI #06922848
No. Fabricante MT7930941
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
Precio27.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 mm
  • Longitud de la rosca
    0.2360 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M3.5 x 0.6

Detalles

  • Bisel
    Semi-fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    2102M
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D4

Descripción general

Descripción del fabricante
30941 2102M ÓNICE M3.5 X 0.60 SP/FL D4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron