Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Longitud de la rosca0.4330 pulg.
- Tamaño de la roscaM6 x 1
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie2102M
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD5