Especificaciones
Dimensions
- Longitud total3-19/32 pulg.
- Longitud de la rosca0.6900 pulg.
- Tamaño de la roscaM14 x 2
Details
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes3
- Serie2102M
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitD7
Descripción general
Descripción del fabricante
30954 2102M ÓNICE M14 X 2 SP/FL D7 3FL