Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-29/32 pulg.
- Longitud de la rosca0.9400 pulg.
- Tamaño de la roscaM24 x 3
Detalles
- BiselSemi-fondo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie2102M
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD8