Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-23/32 pulg.
- Longitud de la rosca1-1/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16 – 24
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales3
- Serie2074
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH2