Motion
MT6553889
MT6553889
Artículo MI #06922967
No. Fabricante MT6553889
Precio554.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT6553889
Artículo MI #06922967
No. Fabricante MT6553889
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
Precio554.56 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
53889 5495 PEINE 7 82' DRL/CTSK SC 6"
  • A menudo llamados brocas centrales
  • Para taladrar orificios centrales en los extremos de las piezas de trabajo que se van a sujetar entre centros estándar 60°, 82° o 90°
  • El metal duro integral ofrece una excelente resistencia al desgaste, resistencia al calor y rigidez
  • Recomendado para materiales abrasivos, materiales difíciles de taladrar y mayor vida de la herramienta en aplicaciones de producción
  • El revestimiento ALTiN (nítruro de titanio y aluminio) es un excelente revestimiento integral que aumenta la dureza de la superficie, la resistencia al desgaste, el calor, el flujo de virutas y resiste la soldadura de virutas
  • Especialmente recomendado para materiales abrasivos y difíciles de mecanizar que generan temperaturas de corte más altas
  • Fabricante: herramientas de corte Morse
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"