Motion
MT5854729
MT5854729
Artículo MI #06923103
No. Fabricante MT5854729
Precio301.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MT5854729
Artículo MI #06923103
No. Fabricante MT5854729
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
Precio301.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-3/4 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    16.00 mm
  • Equivalente decimal del diámetro de la fresa
    0.6299 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Metal duro
  • Número de canales
    6
  • Tipo de fresa
    Mandriles
  • Serie
    5661
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
54729 5661 16.0MM .6299 ST/FL ST/SH SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo