Motion
MT9954804
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 5941 , material de metal duro, acabado/revestimiento brillante, extremo único, diámetro de fresa de 1 pulg., 3 canales, longitud de corte de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #06923178
No. Fabricante MT9954804
Precio374.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 5941 , material de metal duro, acabado/revestimiento brillante, extremo único, diámetro de fresa de 1 pulg., 3 canales, longitud de corte de 1-1/2 pulg.
Artículo MI #06923178
No. Fabricante MT9954804
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
Precio374.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud total
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    5941
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
54804 5941 1" X 1" 3FL SE SC BRT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo