Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte9/16 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro5/32 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Mango Diámetro3/16 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro de la bola
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales3
- Serie5969
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral