Motion
MT1354833
Broca de longitud de máquina de tornillo - 3 mm, Material de carburo, Canal de 22 mm, Ángulo de punta de 135 °, Longitud total de 48 mm
Artículo MI #06923207
No. Fabricante MT1354833
Price$20.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 3 mm, Material de carburo, Canal de 22 mm, Ángulo de punta de 135 °, Longitud total de 48 mm
Artículo MI #06923207
No. Fabricante MT1354833
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
Price$20.54/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la broca
    3 mm
  • Longitud del canal
    22 mm
  • Longitud total
    48 mm

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Metal duro
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Serie
    5375

Descripción general

Descripción del fabricante
54833 5375 3.0MM SM DRL SC BRT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo