Motion
MT1354846
Broca de longitud de máquina de tornillo - 9.5 mm, Material de carburo, Canal de 46 mm, Ángulo de punta de 135 °, Longitud total de 79 mm
Artículo MI #06923220
No. Fabricante MT1354846
Precio102.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 9.5 mm, Material de carburo, Canal de 46 mm, Ángulo de punta de 135 °, Longitud total de 79 mm
Artículo MI #06923220
No. Fabricante MT1354846
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
Precio102.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    9.5 mm
  • Longitud del canal
    46 mm
  • Longitud total
    79 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Metal duro
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Serie
    5375

Descripción general

Descripción del fabricante
54846 5375 9.5MM SM DRL SC BRT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo