Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut7/16 pulg.
- Tipo de longitudTalón
- Mill Diameter15/64 pulg.
- Longitud total2 pulg.
- Shank Diameter1/4 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoMetal duro
- Number Of Flutes2
- Serie5973
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
56587 5973 15/64 X 1/4 2FL SE STUB SC BR