Motion
MT3257922
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 5943 , material de metal duro, acabado/revestimiento brillante, extremo único, 11/32 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #06923348
No. Fabricante MT3257922
Precio46.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango cuadrada de herramientas de corte ® - Serie 5943 , material de metal duro, acabado/revestimiento brillante, extremo único, 11/32 pulg. de diámetro de fresa, 4 canales, 1 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #06923348
No. Fabricante MT3257922
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
Precio46.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    1 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    11/32 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    5943
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
57922 5943 11/32 X 3/8 4FL SE SC BRT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo