Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut1-1/4 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter1/2 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Shank Diameter1/2 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoMetal duro
- Number Of Flutes4
- Serie5943
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
57933 5943 1/2 X 1/2 4FL SE SC BRT