Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte1-1/2 pulg.
- Tipo de longitudLongitud extendida
- Fresadora Diámetro1/4 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Mango Diámetro1/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales2
- Serie5950
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral