Motion
MX1084773
Macho de roscar manual de canal recto MARXMAN de herramientas de mantenimiento, serie 111 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca M18 x 1.5 , dirección a la derecha
Artículo MI #06923571
No. Fabricante MX1084773
Precio84.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual de canal recto MARXMAN de herramientas de mantenimiento, serie 111 , material de acero de alta velocidad, acabado brillante, 4 canales, tamaño de rosca M18 x 1.5 , dirección a la derecha
Artículo MI #06923571
No. Fabricante MX1084773
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
Precio84.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M18 x 1.5

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    111
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D6

Descripción general

Descripción del fabricante
84773 111 M18 X 1.50 ENCHUFE D6 4FL BRT