Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-11/16 pulg.
- Rosca Longitud2-7/32 pulg.
- Tamaño de la roscaM22 x 2.5
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie111
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD7