Motion
MX1084799
MARXMAN℮ Manintenance Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 111 , Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, 4 canales, Tamaño de rosca M7 x 1, Dirección derecha
Artículo MI #06923597
No. Fabricante MX1084799
Precio13.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MARXMAN℮ Manintenance Tools Straight Flute Hand Tap - Serie 111 , Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, 4 canales, Tamaño de rosca M7 x 1, Dirección derecha
Artículo MI #06923597
No. Fabricante MX1084799
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
Precio13.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M7 x 1

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    111
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D5

Descripción general

Descripción del fabricante
84799 111 M7 X 1.00 BOT D5 4FL BRT