Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total5-7/16 pulg.
- Rosca Longitud2-9/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM30 x 3.5
Detalles
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales4
- Serie111
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD9