Motion
MX1084849
MX1084849
Artículo MI #06923646
No. Fabricante MX1084849
Precio292.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MX1084849
Artículo MI #06923646
No. Fabricante MX1084849
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
Precio292.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la rosca
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 1.5

Detalles

  • Bisel
    Base, tapón, cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Macho de roscar de extensión
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Número de derivaciones
    3
  • Serie
    110
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    D6
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
84849 111 M20 X 1.50 TAP SET D6 4FL BRT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo