Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la rosca2-1/2 pulg.
- Tamaño de la roscaM27 x 2
Detalles
- BiselBase, tapón, cono
- Administración de refrigeranteExterno
- Macho de roscar de extensiónNo
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Número de derivaciones3
- Serie110
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaD7
- Rosca estándarUNF