Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Rosca Longitud3/4 pulg.
- Tamaño de la roscaM4 x 0.7
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales2
- Serie112
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD4