Motion
MX1084875
MARXMAN℮ Manintenance Tools Spiral Point Tap - Serie 112 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 2 canales, Tamaño de rosca M8 x 1.25
Artículo MI #06923672
No. Fabricante MX1084875
Precio20.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MARXMAN℮ Manintenance Tools Spiral Point Tap - Serie 112 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento brillante, Bisel de tapón, 2 canales, Tamaño de rosca M8 x 1.25
Artículo MI #06923672
No. Fabricante MX1084875
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
Precio20.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1.25

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    112
  • Estilo de toque
    Punto espiral
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D5

Descripción general

Descripción del fabricante
84875 112 M8 X 1.25 S/P D5 2FL BRT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo