Especificaciones
Dimensions
- Longitud total3-19/32 pulg.
- Thread Length1-21/32 pulg.
- Tamaño de la roscaM14 x 2
Details
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes3
- Serie112
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitD7
Descripción general
Descripción del fabricante
84881 112 M14 X 2.00 S/P D7 3FL BRT