Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4-1/32 pulg.
- Rosca Longitud1-13/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM18 x 2.5
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie112
- Estilo de toquePunto espiral
- Tipo de toqueGrifo manual
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD7