Motion
MX1084907
MARXMAN tope de tubo de herramientas de mantenimiento - Serie 207 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, 7 canales, 2 – 11-1/2 Tamaño de rosca
Artículo MI #06923698
No. Fabricante MX1084907
Precio561.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MARXMAN tope de tubo de herramientas de mantenimiento - Serie 207 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento brillante, 7 canales, 2 – 11-1/2 Tamaño de rosca
Artículo MI #06923698
No. Fabricante MX1084907
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
Precio561.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2 – 11-1/2

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    7
  • Serie
    207
  • Tipo de toque
    Toma de tubería

Descripción general

Descripción del fabricante
84907 207 2"-11-1/2 NPTF 7FL BRT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo