Motion
84926
Herramientas de mantenimiento MARXMAN Grifo Pully Serie 209 , Macho de roscar manual, Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, Tamaño de rosca 3/8 – 16 , 4 canales
Artículo MI #06923707
No. Fabricante 84926
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Herramientas de mantenimiento MARXMAN Grifo Pully Serie 209 , Macho de roscar manual, Material de acero de alta velocidad, Acabado brillante, Tamaño de rosca 3/8 – 16 , 4 canales
Artículo MI #06923707
No. Fabricante 84926
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 16

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    209
  • Tipo de toque
    Grifo manual
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3

Descripción general

Descripción del fabricante
84926 209 3/8-16 X 8" H3 4FL POLEA DE TAPÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo