Motion
MT4390681
MORSE Fresa de mango de radio de esquina con herramientas de corte ®, serie 5971T , material de metal duro, diámetro de fresa de 1 pulg.
Artículo MI #06923837
No. Fabricante MT4390681
Precio1,204.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango de radio de esquina con herramientas de corte ®, serie 5971T , material de metal duro, diámetro de fresa de 1 pulg.
Artículo MI #06923837
No. Fabricante MT4390681
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
Precio1,204.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de corte
    2-5/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Largo
  • Diámetro de la fresadora
    1 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Diámetro del mango
    1 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Radio de esquina/corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    5
  • Serie
    5971T
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
90681 5971T 1" X 1" 5FL RUFF LARGO SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo