Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de corte3-1/4 pulg.
- Tipo de longitudExtralargo
- Diámetro de la fresadora1 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango1 pulg.
Detalles
- Corte al centroRadio de esquina/corte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoALTiN
- Material de fresadoMetal duro
- Número de canales5
- Serie5971T
- Extremo simple o dobleIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Canal recto o en espiralEspiral