Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de hélice30 °
- Longitud de Corte3/4 pulg.
- Tipo de longitudLargo
- Fresadora Diámetro5/32 pulg.
- Longitud total2-1/2 pulg.
- Mango Diámetro3/16 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoALTiN
- Material de fresadoMetal duro
- Número de Canales4
- Serie5955T
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral