Especificaciones
Dimensions
- Ángulo de hélice30 °
- Length of Cut1 in
- Tipo de longitudLongitud extendida
- Mill Diameter3/16 pulg.
- Longitud total4 pulg.
- Shank Diameter3/16 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNinguna
- Recubrimiento de acabadoALTiN
- Material de fresadoMetal duro
- Number Of Flutes4
- Serie5951T
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
90994 5951C 3/16 X 3/16 4FL SE ALTINA SC