Motion
MT3292872
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrado - Serie 5973T , Material de metal duro, Acabado/revestimiento ALTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 13/64 pulg., 2 canales, Longitud de corte de 3/8 pulg.
Artículo MI #06923990
No. Fabricante MT3292872
Precio35.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Herramientas de corte ® Fresa de mango cuadrado - Serie 5973T , Material de metal duro, Acabado/revestimiento ALTiN, Extremo único, Diámetro de fresa de 13/64 pulg., 2 canales, Longitud de corte de 3/8 pulg.
Artículo MI #06923990
No. Fabricante MT3292872
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
Precio35.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de Corte  
    3/8 pulg.
  • Tipo de longitud
    Talón
  • Fresadora Diámetro  
    13/64 pulg.
  • Longitud total
    2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    5973T
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
92872 5973T 13/64 X 1/4 2FL SE STUB SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo