Motion
MT1393010
Broca de longitud de máquina de tornillo - 1.5 mm, Material de carburo, Canal de 13 mm, Ángulo de punta de 135 °, Longitud total de 38 mm
Artículo MI #06924101
No. Fabricante MT1393010
Price$33.91/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 1.5 mm, Material de carburo, Canal de 13 mm, Ángulo de punta de 135 °, Longitud total de 38 mm
Artículo MI #06924101
No. Fabricante MT1393010
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
Price$33.91/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la broca
    1.5 mm
  • Longitud del canal
    13 mm
  • Longitud total
    38 mm

Details

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material
    Metal duro
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Serie
    5975T

Descripción general

Descripción del fabricante
93010 5375T 1.5MM SM DRL SC TIALN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo