Motion
MT1393017
Broca de longitud de máquina de tornillo - 5 mm, Material de carburo, Canal de 30 mm, Ángulo de punta de 135 °, Longitud total de 57 mm
Artículo MI #06924108
No. Fabricante MT1393017
Precio55.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 5 mm, Material de carburo, Canal de 30 mm, Ángulo de punta de 135 °, Longitud total de 57 mm
Artículo MI #06924108
No. Fabricante MT1393017
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
Precio55.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    5 mm
  • Longitud del canal
    30 mm
  • Longitud total
    57 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material
    Metal duro
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Serie
    5975T

Descripción general

Descripción del fabricante
93017 5375T 5.0MM SM DRL SC TIALN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo