Motion
MT1393029
Broca de longitud de máquina de tornillo - 11 mm, Material de carburo, Canal de 51 mm, Ángulo de punta de 135 °, Longitud total de 86 mm
Artículo MI #06924120
No. Fabricante MT1393029
Precio242.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud de máquina de tornillo - 11 mm, Material de carburo, Canal de 51 mm, Ángulo de punta de 135 °, Longitud total de 86 mm
Artículo MI #06924120
No. Fabricante MT1393029
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
Precio242.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    11 mm
  • Longitud del canal
    51 mm
  • Longitud total
    86 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material
    Metal duro
  • Ángulo de punto
    135 °
  • Serie
    5975T

Descripción general

Descripción del fabricante
93029 5375T 11.0MM SM DRL SC TIALN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo