Motion
MT0993059
Fregadero - 0.1875 pulg. de diámetro del cuerpo, 0.1875 pulg. de diámetro del mango, material de carburo
Artículo MI #06924150
No. Fabricante MT0993059
Precio70.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fregadero - 0.1875 pulg. de diámetro del cuerpo, 0.1875 pulg. de diámetro del mango, material de carburo
Artículo MI #06924150
No. Fabricante MT0993059
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
Su precio$70.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cuerpo
    0.1875 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.1875 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    AlTiN
  • Material
    Metal duro
  • Tipo
    Fresa y avellanador combinados

Descripción general

Descripción del fabricante
93059 5945T PEINE 2 60' DRL/CTSK SC
  • A menudo llamados brocas centrales
  • Para taladrar orificios centrales en los extremos de las piezas de trabajo que se van a sujetar entre centros estándar 60°, 82° o 90°
  • El metal duro integral ofrece una excelente resistencia al desgaste, resistencia al calor y rigidez
  • Recomendado para materiales abrasivos, materiales difíciles de taladrar y mayor vida de la herramienta en aplicaciones de producción
  • El revestimiento ALTiN (nítruro de titanio y aluminio) es un excelente revestimiento integral que aumenta la dureza de la superficie, la resistencia al desgaste, el calor, el flujo de virutas y resiste la soldadura de virutas
  • Especialmente recomendado para materiales abrasivos y difíciles de mecanizar que generan temperaturas de corte más altas
  • Fabricante: herramientas de corte Morse

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo