Motion
MT3295436
MORSE Fresa de mango de radio de esquina con herramientas de corte ®, serie 5967T , material de metal duro, diámetro de fresa de 1/2 pulg.
Artículo MI #06924423
No. Fabricante MT3295436
Precio123.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango de radio de esquina con herramientas de corte ®, serie 5967T , material de metal duro, diámetro de fresa de 1/2 pulg.
Artículo MI #06924423
No. Fabricante MT3295436
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
Precio123.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de corte
    1 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Diámetro de la fresadora
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Radio de esquina/corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    2
  • Serie
    5967T
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
95436 5967T 1/2 X 1/2 2FL SE SC .045C/R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"