Motion
95472
MORSE Fresa de mango de radio de esquina con herramientas de corte ®, serie 5968C , material de metal duro, diámetro de fresa de 1/4 pulg.
Artículo MI #06924459
No. Fabricante 95472
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango de radio de esquina con herramientas de corte ®, serie 5968C , material de metal duro, diámetro de fresa de 1/4 pulg.
Artículo MI #06924459
No. Fabricante 95472
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de corte
    3/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Diámetro de la fresadora
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Radio de esquina/corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    TiCN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    4
  • Serie
    5968C
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
95472 5968C 1/4 X 1/4 4FL SE SC .060C/R

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"