Motion
MT3295497
MORSE Fresa de mango de radio de esquina con herramientas de corte ®, serie 5968T , material de metal duro, diámetro de fresa de 5/16 pulg.
Artículo MI #06924484
No. Fabricante MT3295497
Precio69.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MORSE Fresa de mango de radio de esquina con herramientas de corte ®, serie 5968T , material de metal duro, diámetro de fresa de 5/16 pulg.
Artículo MI #06924484
No. Fabricante MT3295497
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
Precio69.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud de corte
    13/16 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Diámetro de la fresadora
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Radio de esquina/corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    ALTiN
  • Material de fresado
    Metal duro
  • Número de canales
    4
  • Serie
    5968T
  • Extremo simple o doble
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
95497 5968T 5/16 X 5/16 4FL SE SC .060C/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"